AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST2501 DISTRIB.BOARD BLOCK 4-POLE,80A 500V - 5ST2501

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST2501 DISTRIB.BOARD BLOCK 4-POLE,80A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869318943

Codice prodotto

SIE5ST2501

Cod. produttore

5ST2501

Produttore

SIE

Blocco distributore a 4 poli, 80A, 500V ingresso: 1x 6-16mm2 uscita: 8x 4-10mm2 per montaggio su guida DIN Blocco distributore SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione.