SIEMENS - SIE5ST2502 DISTRIB.BOARD BLOCK 4-POLE,125A 690V - 5ST2502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869318950
Codice prodotto
SIE5ST2502
Cod. produttore
5ST2502
Produttore
SIE
Blocco distributore a 4 poli, 125A, 690V ingresso: 1x 25/35mm2 uscita: 4x 16+7x 10 mm2 per montaggio su guida DIN Blocco distributore SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione.