SIEMENS - SIE5ST2503 DISTRIB.BOARD BLOCK 4-POLE,160A 500V - 5ST2503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869318967
Codice prodotto
SIE5ST2503
Cod. produttore
5ST2503
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Blocco distributore a 4 poli, 160A, 500V ingresso: 1x 10-35mm2 uscita: 3x 6-25+8x 2,5-16mm2 per montaggio su guida DIN Blocco distributore SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione.