AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST2505 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 125A - 5ST2505

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST2505 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869318981

Codice prodotto

SIE5ST2505

Cod. produttore

5ST2505

Produttore

SIE

Blocco distributore a 1 polo, 125A, 690V ingresso: 1x 10-35+1x 6-16mm2 uscita: 6x 2,5-16mm2 per montaggio su guida DIN Blocco distributore SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione.