AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST2508 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 250A - 5ST2508

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST2508 BLOCCO DISTRIB. MOD. 1POLO 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 1

  • Contatti protetti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869319018

Codice prodotto

SIE5ST2508

Cod. produttore

5ST2508

Produttore

SIE

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

1

Contatti protetti:

Blocco distributore a 1 polo, 250A, 690V ingresso: 1x 35-120mm2 uscita: 2x2,5-25+5x 2,5-16+4x 2,5-10mm2 per montaggio su guida DIN Blocco distributore SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione.