AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30110HG CONT. AUS. (CA) 2NA UL 489 X 5SJ4 - 5ST30110HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST30110HG CONT. AUS. (CA) 2NA UL 489 X 5SJ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402222

Codice prodotto

SIE5ST30110HG

Cod. produttore

5ST30110HG

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

2

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttore magnetotermico secondo UL 489 blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.