AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30300HG BOB. LANCIO (BL) 100 480VCA UL489 X 5SJ4 - 5ST30300HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST30300HG BOB. LANCIO (BL) 100 480VCA UL489 X 5SJ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402277

Codice prodotto

SIE5ST30300HG

Cod. produttore

5ST30300HG

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

480 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

-99999 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

-99999

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

-99999 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC

bobina a lancio di corrente AC 110-480V per interruttore magnetotermico secondo UL 489 Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.