AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3031 SHUNT RELEASE DC24-48V - 5ST3031

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3031 SHUNT RELEASE DC24-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869187471

Codice prodotto

SIE5ST3031

Cod. produttore

5ST3031

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

bobina a lancio di corrente DC 24-48V per interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro icontatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.