AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3040 CURRENT RELAY AC230V +6KL. - 5ST3040

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3040 CURRENT RELAY AC230V +6KL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869187488

Codice prodotto

SIE5ST3040

Cod. produttore

5ST3040

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

bobina di minima tensione AC 230V, con 6 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.