SIEMENS - SIE5ST3055 COMANDO MOTORE POWER 48VCC, 2 UM - 5ST3055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869533483
Codice prodotto
SIE5ST3055
Cod. produttore
5ST3055
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
24 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Numero di contatti di segnalazione:
1
Funzione:
Comando motorizzato
Tipo di tensione:
AC / DC


