SIEMENS - SIE5ST3622 SBARRA ISOLATA 10MMQ 3 INT.X 4 FASI - 5ST3622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 63 A
Modello - Laminato
Larghezza - 12 mm
Altezza - 15.2 mm
Lunghezza - 210 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318387
Codice prodotto
SIE5ST3622
Cod. produttore
5ST3622
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
63 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
12 mm
Altezza:
15.2 mm
Lunghezza:
210 mm
Flessibile:
no
sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 3x a 4 fassi protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componentiaggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.