SIEMENS - SIE5ST36550HG PROTEZIONE GIALLA X PETTINI 5X1PIN UL508 - 5ST36550HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4001869414423
Codice prodotto
SIE5ST36550HG
Cod. produttore
5ST36550HG
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Protezione contro i contatti accidentali gialla per collegamenti liberi per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508 Protezione contro i contatti accidentali SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.