SIEMENS - SIE5ST37700HG MORSETTO DI COLLEGAM. 35MMQ,UL508 - 5ST37700HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - -99999 A
Modello - Laminato
Larghezza - -99999 mm
Altezza - -99999 mm
Lunghezza - -99999 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869414386
Codice prodotto
SIE5ST37700HG
Cod. produttore
5ST37700HG
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
-99999 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
-99999 mm
Altezza:
-99999 mm
Lunghezza:
-99999 mm
Flessibile:
no
morsetto di collegamento 35 mm2 per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508 Morsetto di collegamento SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


