SIEMENS - SIE5ST37711 MORSETTO ALIMENT. 25MMQ X SBARRE A PUNTA - 5ST37711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Laminato
Flessibile - no
Confezione
25 PZ
EAN
4001869398105
Codice prodotto
SIE5ST37711
Cod. produttore
5ST37711
Produttore
SIE
Modello:
Laminato
Flessibile:
no
Morsetto di alimentazione 25 mm2 lungo per sbarre di collegamento a punte morsetto di alimentazione SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.