AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU16441KK82 MTD 4P 300MA C125 10KA 15KA TIPO AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SU16441KK82 MTD 4P 300MA C125 10KA 15KA TIPO AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869360225

Codice prodotto

SIE5SU16441KK82

Cod. produttore

5SU16441KK82

Produttore

SIE

Corrente nominale:

125 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

11

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Protezione contro avviamento intempestivo:

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...50 mm²

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...50 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore magnetotermico differenziale, Icn: 10 kA, 4P, Tipo AC, 300 mA, Car. C, In: 125 A, Un AC: 400 V Interruttore magnetotermico/differenziale per la protezione combinata da cortocircuito e contro i contatti accidentali. Gli interruttori magnetotermici/differenziali brevettati di Siemens, quale parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica, offrono una protezione combinata per le persone, i cavi e antincendio in un unico apparecchio. Oltre al rilevamento di correnti di guasto, essi offrono anche, grazie al dispositivo di protezione da sovracorrente integrato, protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico. Gli interruttori magnetotermici/differenziali di Siemens, quale combinazione di interruttore magnetotermico e differenziale, si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: