SIEMENS - SIE5SV60167KK20 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C20 1UM - 5SV60167KK20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 230 V
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077189424
Codice prodotto
SIE5SV60167KK20
Cod. produttore
5SV60167KK20
Produttore
SIE
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
230 V
Con neutro:
sì
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di tensione:
AC
Classe di limitazione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Corrente nominale su contatti ausiliari:
6000 A
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC


