AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV87000KK TOROIDE CHIUSO 20MM X 5SV80/1/2 - 5SV87000KK

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV87000KK TOROIDE CHIUSO 20MM X 5SV80/1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Indicatore corrente differenziale - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 720...720 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869397641

Codice prodotto

SIE5SV87000KK

Cod. produttore

5SV87000KK

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

720...720 V

Larghezza:

46 mm

Altezza:

32 mm

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

720...720 V

Tensione misurabile:

720...720 V

Trasformatore sommatore di corrente 20mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.