AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV87020KK TOROIDE CHIUSO 35MM X 5SV80/1/2 - 5SV87020KK

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV87020KK TOROIDE CHIUSO 35MM X 5SV80/1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 33 mm

  • Profondità - 79 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869397665

Codice prodotto

SIE5SV87020KK

Cod. produttore

5SV87020KK

Produttore

SIE

Larghezza:

100 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

79 mm

trasformatore sommatore di corrente 35mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.