SIEMENS - SIE5SY42137 INT MT 2P C13 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY42137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 13 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 15.91 kg CO2 eq.
EAN
4001869181653
Codice prodotto
SIE5SY42137
Cod. produttore
5SY42137
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
13 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C



