SIEMENS - SIE5SY75328 INT MT 1P+N D32 ICN 15KA, ICU 25KA - 5SY75328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869200743
Codice prodotto
SIE5SY75328
Cod. produttore
5SY75328
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
32 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C