SIEMENS - SIE5TE24110 INT. MAN-SEZ 40A 230VCA 1P ACCESS. 1UM - 5TE24110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Numero di poli - 1
Versione come interruttore generale - no
Colore dell'elemento di comando - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869187587
Codice prodotto
SIE5TE24110
Cod. produttore
5TE24110
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Numero di poli:
1
Versione come interruttore generale:
no
Colore dell'elemento di comando:
Grigio
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
24...253 V
Interbloccabile:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
230 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
40 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.48 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Motorizzazione integrata:
no