AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE4823 PULSANTE LUM. 2NA 20A 400VCA 1UM - 5TE4823

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE4823 PULSANTE LUM. 2NA 20A 400VCA 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 400 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209821

Codice prodotto

SIE5TE4823

Cod. produttore

5TE4823

Produttore

SIE

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

400 V

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Colore del pulsante:

Rosso

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0.17 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

pulsante, 2NO 20 A, 1 pulsante rossa, LED 230 V Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante deicomponenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.