AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE6802 PR.SCH.2P+T LAT./CENT.+SP.16A 230V 2,5U - 5TE6802

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE6802 PR.SCH.2P+T LAT./CENT.+SP.16A 230V 2,5U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312002

Codice prodotto

SIE5TE6802

Cod. produttore

5TE6802

Produttore

SIE

presa di corrente 16 A con coperchio, senza omologazione secondo DIN VDE 0620 e CEI 23-5 per montaggio in quadri di distribuzione esecuzione Italia zoccolo SENTRON per lalimentazione di apparecchi elettrici in quadri elettrici. Facilità di montaggio e smontaggio sulla guida DIN. Ideale per il collegamento di utilizzatori elettrici per lavori nel quadro di distribuzione o nelle immediate vicinanze.