AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE6804 PR.USA UL489 2P+T 16A 230V 2,5UM P=55MM - 5TE6804

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE6804 PR.USA UL489 2P+T 16A 230V 2,5UM P=55MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312033

Codice prodotto

SIE5TE6804

Cod. produttore

5TE6804

Produttore

SIE

presa di corrente 15A/AC 125 V secondo IEC 60083, esecuzione UL tipo NEMA, per montaggio in quadri di distribuzione zoccolo SENTRON per lalimentazione di apparecchi elettrici in quadri elettrici. Facilità di montaggio e smontaggio sulla guida DIN. Ideale per il collegamento di utilizzatori elettrici per lavori nel quadro di distribuzione o nelle immediate vicinanze.