AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE81013 INT. COM.+LAMPADA 20A 48VCA 1NA, NO ACC - 5TE81013

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE81013 INT. COM.+LAMPADA 20A 48VCA 1NA, NO ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869215556

Codice prodotto

SIE5TE81013

Cod. produttore

5TE81013

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Interruttore con lampada di segnalazione

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

48 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0.06 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0.35 W

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

interruttore di controllo 20 A, 1NO 1 lampada 48 V Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.