SIEMENS - SIE5TE8114 INT. COM. 20A 400VCA 4P 1UM , NO ACC. - 5TE8114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869210094
Codice prodotto
SIE5TE8114
Cod. produttore
5TE8114
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
10 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.06 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri