AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE8151 INT. COM. 20A 400VCA 1NA+1NC 1UM, ACC. - 5TE8151

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE8151 INT. COM. 20A 400VCA 1NA+1NC 1UM, ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209982

Codice prodotto

SIE5TE8151

Cod. produttore

5TE8151

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0.06 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Commutatore 20 A, 1NO 1NC Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenzialidella famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.