SIEMENS - SIE5TG80562 LED GIALLO 12-60 VCA/CC X 5TE48-5TE58 - 5TG80562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...60 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...60 V
Colore della lampada - Giallo
Lampada - LED
Confezione
5 PZ
EAN
4001869396811
Codice prodotto
SIE5TG80562
Cod. produttore
5TG80562
Produttore
SIE
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...60 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...60 V
Colore della lampada:
Giallo
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...60 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


