SIEMENS - SIE5TG80582 LED GIALLO 230 VCA X 5TE48-5TE58 - 5TG80582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V
Portalampada - Altri
Colore della lampada - Giallo
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4001869396910
Codice prodotto
SIE5TG80582
Cod. produttore
5TG80582
Produttore
SIE
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...230 V
Portalampada:
Altri
Colore della lampada:
Giallo
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...230 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


