SIEMENS - SIE5TL11320 ISOLATOR 32A SP - 5TL11320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869468778
Codice prodotto
SIE5TL11320
Cod. produttore
5TL11320
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.1 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri