SIEMENS - SIE5TL11920 INT.MAN-SEZ 1P 125A 230VCA ACC.CA 1UM - 5TL11920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 1
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli - 1
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869468822
Codice prodotto
SIE5TL11920
Cod. produttore
5TL11920
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
1
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.38 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri