SIEMENS - SIE5TL12631 INT.MAN-SEZ 2P 63A 400VCA A.CA L.ROS.2UM - 5TL12631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869468839
Codice prodotto
SIE5TL12631
Cod. produttore
5TL12631
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
440 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0.2 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
2
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
-99999 W
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
Altri