AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TL13800 INT.MAN-SEZ 3P 80A 400VCA ACC.CA 3UM - 5TL13800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TL13800 INT.MAN-SEZ 3P 80A 400VCA ACC.CA 3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869468969

Codice prodotto

SIE5TL13800

Cod. produttore

5TL13800

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

440 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0.24 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

3

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 80 A a 3 poli Interruttore ON/OFF SENTRON per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.