AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3170 RELE CONTR.FUSIONE 1NA 4A 400 VCA 2UM - 5TT3170

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3170 RELE CONTR.FUSIONE 1NA 4A 400 VCA 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Dimensione / Misura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869066691

Codice prodotto

SIE5TT3170

Cod. produttore

5TT3170

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Dimensione / Misura:

Altri

Dispositivo di controllo fusibili T55 3 AC 380 V ... 415 V con calotta trasparente Controllore di intervento fusibili SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.