AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3185 TEMPORIZZ. MULTIF.5A 12-240VCA/CC 1 - 5TT3185

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3185 TEMPORIZZ. MULTIF.5A 12-240VCA/CC 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Range temporali - 0.02...1080000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

  • Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869310893

Codice prodotto

SIE5TT3185

Cod. produttore

5TT3185

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Range temporali:

0.02...1080000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

18 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

64 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

interruttore a tempo multifunzione contatto AC 230V 4A 1 CO comando AC/DC 12 ... 230V Temporizzatore SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.