SIEMENS - SIE5TT3403 RELE MIN.TENS.2D 230/400VCA 0,9-0,95 RE - 5TT3403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 253...253 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4001869155814
Codice prodotto
SIE5TT3403
Cod. produttore
5TT3403
Produttore
SIE
Tensione misurabile 1:
253...253 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
no
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
161...161 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
18 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm


