AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3435 RELE LIVELLO LIQUIDI 2D 4A 230VCA 2UM - 5TT3435

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3435 RELE LIVELLO LIQUIDI 2D 4A 230VCA 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 20 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869183091

Codice prodotto

SIE5TT3435

Cod. produttore

5TT3435

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

20 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0.2 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.2 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

relè di controllo livello T5570 AC 230V 4A min/max con calotta trasparente Relè di controllo SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hannonumerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.