SIEMENS - SIE5TT3460 RELE SEGNAL. UN. PRINC. 5A 230VCA 2UM - 5TT3460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 230...230 V
Tipo di tensione misurabile - AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4001869155999
Codice prodotto
SIE5TT3460
Cod. produttore
5TT3460
Produttore
SIE
Tensione misurabile 1:
230...230 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
no
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm


