AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3470 CONTR.ISOLAM.INDUSTR.2D 0-500VCA 5-10 - 5TT3470

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3470 CONTR.ISOLAM.INDUSTR.2D 0-500VCA 5-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 4.5 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 5...100 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312279

Codice prodotto

SIE5TT3470

Cod. produttore

5TT3470

Produttore

SIE

Capacità di dispersione di rete:

4.5 µF

Soglia di impedenza 1:

5...100 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

36 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

220...240 V

Tensione misurabile:

0...500 V

Frequenza nominale di funzionamento:

10...1000 Hz

ISO controllore industriale per reti di tensione alternata per tensioni di misura fino a AC 500V Controllore di solamento per lindustria SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.