AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3471 CONTR.ISOLAM.IND. 2D 12-280VCC 5-200K - 5TT3471

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3471 CONTR.ISOLAM.IND. 2D 12-280VCC 5-200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 4.5 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 5...200 kOhm

  • Funzione - Per reti in corrente continua

  • Possibilità di memorizzare gli errori -

  • Indicazione del valore di isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312286

Codice prodotto

SIE5TT3471

Cod. produttore

5TT3471

Produttore

SIE

Capacità di dispersione di rete:

4.5 µF

Soglia di impedenza 1:

5...200 kOhm

Funzione:

Per reti in corrente continua

Possibilità di memorizzare gli errori:

Indicazione del valore di isolamento:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

36 mm

Soglia di impedenza 2:

-99999...-99999 kOhm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione misurabile:

12...280 V

Frequenza nominale di funzionamento:

0...0 Hz

ISO controllore industriale per reti in tensione continua per tensioni di misura fino a DC 280V Controllore di solamento per lindustria SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.