AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT4920 COMPENSAT.X 5TT41 CARICO LAMP GLIMM 20MA - 5TT4920

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT4920 COMPENSAT.X 5TT41 CARICO LAMP GLIMM 20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Profondità di incasso - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869364889

Codice prodotto

SIE5TT4920

Cod. produttore

5TT4920

Produttore

SIE

Funzione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

compensatore per interruttore con comando a distanza 5TT41.. per corrente di lampade fluorescenti 20mA Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.