SIEMENS - SIE5TT50002 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 2NA 1UM ACC. - 5TT50002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869434964
Codice prodotto
SIE5TT50002
Cod. produttore
5TT50002
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20