SIEMENS - SIE5TT50010 CONTATT. 20A 230VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT50010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 1
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869434971
Codice prodotto
SIE5TT50010
Cod. produttore
5TT50010
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
-99999 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
-99999 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
-99999 VA
Profondità di incasso:
64 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
-99999 VA
Grado di protezione (IP):
IP20