SIEMENS - SIE5TT50022 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 2NC 1UM ACC. - 5TT50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 0
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869435008
Codice prodotto
SIE5TT50022
Cod. produttore
5TT50022
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
-99999 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
-99999 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
-99999 VA
Profondità di incasso:
64 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
-99999 VA
Grado di protezione (IP):
IP20