SIEMENS - SIE5TT50301 CONTATTORE 24A 115VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 115...115 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869435060
Codice prodotto
SIE5TT50301
Cod. produttore
5TT50301
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
115...115 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
-99999 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
-99999 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
-99999 VA
Profondità di incasso:
64 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
-99999 VA
Grado di protezione (IP):
IP20