SIEMENS - SIE5TT50302 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869435077
Codice prodotto
SIE5TT50302
Cod. produttore
5TT50302
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


