SIEMENS - SIE5TT50312 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 3NA+1NC ACC. - 5TT50312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869435091
Codice prodotto
SIE5TT50312
Cod. produttore
5TT50312
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


