SIEMENS - SIE5TT50412 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT50412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869435213
Codice prodotto
SIE5TT50412
Cod. produttore
5TT50412
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
-99999 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
-99999 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Profondità di incasso:
64 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Grado di protezione (IP):
IP20