SIEMENS - SIE5TT50420 CONTATT. 40A 230VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869435220
Codice prodotto
SIE5TT50420
Cod. produttore
5TT50420
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


