AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50512 CONTATT. 63A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT50512

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50512 CONTATT. 63A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 63 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869435299

Codice prodotto

SIE5TT50512

Cod. produttore

5TT50512

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio:

63 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta con 3 NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V 63A comando in AC/DC 24V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.